Schnürstiefel schwarz/rot MAVERICK black-red Mid ESD, S3 47

Artikel-Nr.: 092207 47
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAVERICK
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 47
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092207 47
Herstellernummer 763391-47

Beschreibung

Ausführung:

Modischer Sicherheitsschuh im Freizeit-Look.
  • Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • Lederfreie Ausstattung.
  • PU/PU Sohle FUN.
  • ESD-Ausstrahlung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Lieferumfang:

Inklusive Extra-Schnürsenkel in schwarz.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 38 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MAVERICK"
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb