Beschreibung:
Ausführung: Robuster , moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem . Sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt.
Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profidurchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknickenstets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives TextilfutterKlimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystemweich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublascheantistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
Merkmal:
EU-Schuhgröße: 42
Classe de protection: S3
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure UE: 42