Beschreibung:
Ausführung: Besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation.
für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigindividuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt beiESD-Ausstattung100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappeergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmungmediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmenzur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterialauswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfungweich gepolsterte Lasche und Kragen
Merkmal:
EU-Schuhgröße: 40
Norme: EN ISO 20345:2011
Pointure UE: 40
Modèle: 8511,8
Largeur: 11
Obermaterial: Mikrovelours