STEITZ Halbsch blau OFFICER 50 NB 48

Artikel-Nr.: Z092735 48
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z092735 48
EAN / GTIN 2000001051757

Beschreibung

Beschreibung:

Technische Daten:
  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Laufsohle mit 2,7 mm Profil
  • ESD-Ausstattung

    Anwendungshinweise:
  • Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
  • Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser
  • Stahl-Zehenschutz
  • Echtleder-Brandsohle
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD mit besonders ausgeprägter Weichbettung sowie zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 48