• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schnürstiefel grau/schwarz SENSATION UP Mid ESD, S3 41

Artikel-Nr.: 092261 41
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie SENSATION UP
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 41
Farbe grau / schwarz
Produktart Stiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092261 41
Herstellernummer 76201-41

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh SENSATION UP in modischem Freizeit-Look.
  • Hydrophobierte Obermaterialien: Textil in Jeans-Optik und Nubukleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter, BIOACTIVE für ein angenehmes Fußklima.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU/PU Sohle UP, rutschhemmend.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Lieferumfang:

Inklusive Extra-Schnürsenkel in schwarz.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb