Zip-Sweatshirt Classic S

Artikel-Nr.: 090382 S
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle; 40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 60% Baumwolle; 40% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe anthrazit-meliert
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090382 S
EAN / GTIN 7332413588633
Herstellernummer 021043-955-S

Beschreibung

Ausführung:

Zip-Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss sowie Rippbündchen an Ärmeln und Bund. Versteckte Tasche mit Reißverschluss und praktische Kopfhörerlösung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

CLIQUE In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke CLIQUE beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite Brustumfang Bundumfang Hüftumfang Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb