Beschreibung:
Ausführung: Strapazierfähiges und funktionelles Sweatshirt aus weichem und pflegeleichten Materialmix MIKRALINAR®. Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Knittert nicht und ist besonders reißfest. Licht- und schweißbeständig . Für die Industriereinigung ausgelegt.
Merkmal:
Unisex-Größe: 5XL
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Geschlecht: Unisex
Composition du tissu: 50% polyester Attribute
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: Noir