Beschreibung:
Ausführung: Details Fleecegefütterter KragenFrontverschluss Robuster Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttasche mit ReissverschlussVordertaschen mit ReissverschlüssenAbschluss Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren SaumÄrmelbündchen mit Gummizug
Merkmal:
Bügeln: nicht bügeln
Farbe: marineblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
Modell: 48302510
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: S
Modèle: 4830,251
Couleur: bleu marine
Taille de confection DE: S