Beschreibung:
Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.
Gesäßtasche mit Patte.Beintasche mit Handy- und Ausweistasche sowie Stiftfächern.Seiten- und Maßstabtasche.
Bundhose mit Kunststoff-Reißverschluss im Schritt und breiten Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten.
Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Bundhose in Farbkombination marineblau / kornblau unter Nr. 091421 .Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Merkmal:
Konfektionsgröße DE: 54
Composition du tissu: 35% coton Attribute
Composition du tissu: 65% polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 240 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 70 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Chaud, max. 200 °C
ID fabricant: 1400,18