Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft Stahl Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm

Artikel-Nr.: 218410 50/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Stahl
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Breite ap 1,5 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Schneidstoff Stahl
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 4
maximale Einschnitttiefe ae max 12,75 mm
Kragen-⌀ d1 24,5 mm
Kragenlänge L1 36 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 94,9 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 95,5 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1113
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218410 50/4
EAN / GTIN 4045197533395
Herstellernummer 218410 50/4

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb