• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 239725

VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl Grundloch TiAlN

Marke: GARANT
Innenkühlung ja
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Schneidstoff VHM
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Zerspanungsstrategie HPC

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 258.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und gerade genutet.

Verwendung:

Für Grundloch-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239735).
Passender Spannschlüssel Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Bohrtoleranz
H7
Verwendung bei Bohrungsart
bei Grund- und Durchgangsloch
Zerspanungsstrategie
HPC
Innenkühlung
ja
passende Aufnahme
GARANT TopCut
Produktart
Schneideinsatz zum Reiben

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nass maximal
 
nass minimal