VHM-brotschhuvud HPC H7 stål bottenhål TiAlN

Art-nr: 239725
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
27 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid bottenhål och genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och raka spår.

Användningsdata:

För brotschning av bottenhål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut"
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
    Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen