Messleitungen, Messspitzen-⌀: 1mm

Artikel-Nr.: 473318 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messspitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspitzen-⌀ 1 mm
Messleitungs-⌀ 4 mm
Kabellänge 1,2 m
Überspannungskategorie CAT II 600 V
Produktart Messleitung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Herstellernummer FLUKE TL40

Beschreibung

Ausführung:

Messleitungen 2-teilig, rot / schwarz, Messleitungs-⌀ = 4 mm.
Messleitungen TL40 mit zurückziehbarer Spitze 0 – 76 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passend für:

Digital-Multimeter Nr. 473322; 473325.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb