Mantis® Stereo-Betrachtungssystem mit Tischstativ und Durchlichtbeleuchtung IOTA

Artikel-Nr.: 491987 IOTA
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung mit Sonderzubehör (x-fach) 3-8
Helligkeit Auflicht 26.000 lx
Produktart Okularloses Betrachtungssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491987 IOTA
EAN / GTIN 2050002077447

Beschreibung

Ausführung:

Exzellente, qualitativ hochwertige Bilder für eine breite Palette von Anwendungen in einem einfach zu bedienenden, ergonomischen System. Das optische Stereomikroskop Mantis® liefert ein detail- und kontrastreiches 3D-Bild, das sich perfekt für 3D-Betrachtungen und -Manipulationen einer breiten Palette von Anwendungen eignet. Eine komfortable Körperhaltung, maximaler Augenkomfort, verbesserte Hand-Augen-Koordination, Benutzerfreundlichkeit und die perfekte Stereosicht ermöglichen ein höheres Maß an präziser, komfortabler und produktiver Leistung über längere Zeiträume hinweg.
Kompaktes, stabiles Tischstativ mit großem Fokussierbereich. Maximale Objekthöhe 146 mm. Inkl. Durchlichtbeleuchtung.

Vorteil:

  • Einzigartig großes, optisches Stereobild in hoher Qualität.
  • Ergonomisches Design für Benutzerkomfort und Produktivität.
  • Fünf verschiedene Möglichkeiten, Ihr Objekt zu beleuchten.
  • Digitale Bildgebung für Zusammenarbeit, Rückverfolgbarkeit und Schulung.
  • Perfekt für zahlreiche Anwendungen durch großen Arbeitsabstand und hervorragende Tiefenwahrnehmung.

Lieferumfang:

Inkl. Stereo-Kopf, LED-Beleuchtung, Staubschutzhülle, Netzteil, Blendschutz.

Sonderzubehör:

Objektive Nr. 491991.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör