Beschreibung:
Anwendungsbereich: Die kompakte, konische Bauform ist kennzeichnend für die Torpedo-Wasserwaage T PRO. Die Kombination aus starkem Aluminium-Körper mit robuster Abdeckung aus ABS-Kunststoff sorgt selbst unter rauen Baustellenbedingungen für Stabilität und Langlebigkeit – und dies bei einem Gewicht von nur 112 g. Mit handlichen 23 cm Länge eignet sich die T PRO ideal für Messungen auf engem Raum und passt problemlos in jeden Werkzeugkoffer oder in die Hosentasche.
Vorteil: Die T PRO ist mit drei bruchfesten Acrylglas-Röhrenlibellen ausgestattet für horizontale, vertikale sowie 45°-Messungen. Die 4-Ring-Libelle eignet sich darüber hinaus zur Anzeige oder Kontrolle von Neigungen. Der Abstand zwischen den Ringen entspricht einem 2 %-Gefälle bei horizontaler Messung. Durch die extra großen Ausnehmungen und das Sichtfenster im Rahmen lassen sich die Libellen von allen Seiten komfortabel ablesen. Die Libellen sind stabil im Profil verbaut für optimalen Schutz.
Anwendungshinweise: Die T PRO verfügt über einen Magnetstreifen mit hoher Haftkraft an der unteren Messfläche und ermöglicht ein bequemes, freihändiges Arbeiten auf Metalloberflächen. Für eine plane Messfläche ist der Magnetstreifen vertieft verbaut und sorgt so für präzise Messergebnisse bei einer Messtoleranz von ±1 mm/m. Die obere Messfläche besitzt eine integrierte V-Nut für einen sicheren Halt auf Rohren – beispielsweise im Gerüstbau.
Merkmal:
Länge: 23 cm