Universalhalterung BM1

Artikel-Nr.: Z462830 BM1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
26 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z462830 BM1
EAN / GTIN 3165140781893
Herstellernummer 0 601 015 A01

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Universalhalterung BM 1. Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser. Flexible Montage der Halterung, beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ. Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen. Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten.
Ausführung: Die universelle Lösung für Linien- und Punktlaser, zur flexiblen Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ, auf Höhenverstellung mit Arretierung zum sichern und präzisen Ausrichten.
Vorteil:
  • Flexible Montage der Halterung beispielsweise mit Schrauben, Magneten oder auf Stativ
  • Durch die Klammer ist die BM1 ideal für Deckenanwendungen
  • Höhenverstellung mit Arretierung zum sicheren und präzisen Ausrichten
  • Merkmal:

    Gewicht: 0,5 kg
    Stativgewinde: Stativgewinde