Schraubendreher für Pozidriv, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 1

Artikel-Nr.: 667732 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 30 mm
ganze Länge 85 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Betätigungssechskant nein
kurze Schraubendreher ja
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667732 1
EAN / GTIN 4067263013747

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.