Beschreibung:
Ausführung: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set für schwere Arbeiten.
Vorteil: S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Inhalt:
HEX-9 MultiConstruction 3,0 mmHEX-9 MultiConstruction 4,0 mmHEX-9 MultiConstruction 5,0 mm (2x)HEX-9 MultiConstruction 6,0 mm (2x)HEX-9 MultiConstruction 8,0 mm (2x)PH1PH2 (4x)PH3 PZ2 (2x)PZ3 T15T20 (3x)T25 (3x)T30 (2x)T40 PH2 PZ2 T15T20T25T30 Universalhalter Quick Release
Merkmal:
Anzahl Teile: 35
Manche universel: non