Beschreibung:
Ausführung:
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignetGehärtete Schneiden mit PräzisionsschliffKein Quetschen, geringe Verformung des KabelsMit KlemmschutzNachstellbares Schraubgelenk Für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm²; für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm²Leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe ÜbersetzungRostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassenScherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtetGriffe: Kunststoff, schlagfest
Merkmal:
elektrostatische Eigenschaft: 1000V
für Mehrfachleiter-ø: 16 mm
ganze Länge: 230 mm
Gewicht: 274 g
Norm: IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidleistung Mehrfachleiter bis: 50 mm²