Beschreibung:
Beschreibung: Trapezklinge 19 mm
Ausführung: So steht der SECUNORM 500 mit robustem Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
Äußerst robustes MARTOR-Universalmesser aus AluminiumAutomatischer Klingenrückzug für eine hohe ArbeitssicherheitBeidseitiger Schieber für Rechts- und LinkshänderVereinfachter und besonders sicherer Klingenwechsel ohne WerkzeugAbgerundete, 2-fach nutzbare QualitätsklingeNeues Design mit optimierter Ergonomie inkl. Soft-GripModerner Nachfolger des MARTOR-Klassikers SECUNORM PROFI
Merkmal:
Anzahl Klingen: 1
Länge: 19 mm
Lame réutilisable: oui
Exécution outil d'ouverture de cartons intégré: non
Utilisable pour la coupe de: Carton, film étirable, cerclage plastique, adhésif, sacs, textile, feutre
Lame rétractable: oui