Lackmarker 750, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085167 W
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
265 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung Lackmarker 750
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085167 W
EAN / GTIN 4004764018642
Herstellernummer 4-750049

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Zum Markieren auch auf dunklen und sauberen Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Lackmarker 750, Schreibfarbe: W

Lackmarker 750, Schreibfarbe: W

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
265 Stück sofort lieferbar
CHF  4.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
170 Stück sofort lieferbar
CHF  3.00
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
schnelltrocknend ja ja
Schreibfarbe weiß weiß
UV-beständig ja
wasserfest ja ja
Produktart Lackmarker Lackmarker

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb