{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Sprühflasche | |
Inhalt | 0,5 l | |
Produktart | Universalreiniger |
Artikelnummer | 084343 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050001775405 | |
Herstellernummer | 285084343500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
OptiClean Glas- und Scheibenreiniger, Inhalt: 0,5l
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
141 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
187 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar
|
|
Dichte | 1,04 g/cm³ | 1,01 g/cm³ | 0,99 g/cm³ | 1,007 g/cm³ | 0,94 g/cm³ | |
Ausführung | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche |
Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent | weiß | |
Inhalt | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Siedepunkt | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C | |
Produktart | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger |
pH-Wert | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |