• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Nettoyant pour vitres et regards OptiClean, Contenu: 0,5l

Réf.: 084343 0,5
Prix par 1 Unité (CHF 30,30 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Flacon vaporisateur
Sommaire 0,5 l
Type de produit Nettoyant universel

Identification et classification

Référence article 084343 0,5
EAN / GTIN 2050001775405
Réf. fabricant 285084343500
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Nettoyant pour vitres pour le nettoyage intérieur de regards de machines-outils et de centres d’usinage. Elimine les lubrifiants durcis des regards. 100 % sans agents tensioactifs.
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
Connectez-vous