Segmentmesser diamantbesetzt

Artikel-Nr.: Z076390
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076390
EAN / GTIN 4014586198958
Herstellernummer 63903162017

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)
Beschreibung: Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Ausführung: Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
  • +300% Standzeit, unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk, sehr hoher Arbeitsfortschritt und Schnittqualität
  • Höchster Arbeitsfortschritt, bestens für Ecken geeignet
  • Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb