Beschreibung:
Anwendungsbereich:
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und RückschnittStarker Brushless-Motor für maximale Schnittleistung und lange AkkulaufzeitHocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene MesserzähneDrehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der HeckenschereKomfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden BügelgriffschalterSicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)Metabo VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung für gesundheitsschonendes Arbeiten im DauerbetriebZentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-KontrollanzeigenMetabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch FremdkörperRobust im Einsatz durch Magnesium-Getriebegehäuse und geschützte Position des AkkupacksAnstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und BodennähePlatzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische AufhängeöseUmweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbarViele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:www.cordless-alliance-system.com
Beschreibung: METABO Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65
Merkmal:
Gewicht: 4,2 kg