Beschreibung:
Lieferumfang:
1 x Akku-Schlagschrauber GDS 12V 1151 x L-BOXXAkku und Ladegerät nicht enthalten
Ausführung: Akku-DrehschlagschrauberElectronic-Cell-Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung und Tiefenentladung.Rechts- / Links-Lauf.Akku-Ladestandsanzeige.
Kompakte Drehschlagschrauber für hohe Präzision. Perfekte Handhabung durch nur 137 mm Baulänge (139 mm bei Gr. GDR12110).Höhere Genauigkeit: 2-stufige Power-Control zur Vermeidung von Überdrehen kleinerer Schrauben.Längere Lebensdauer durch bürstenlose EC-Motorentechnologie. LED-Ringlicht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen.
Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 ff und 073866.
Merkmal:
Akkukapazität: 3 Ah
Akkuspannung: 12 V
Gewicht: 0,9 kg
Herstellerbezeichnung: GDS 12V-115
maximale Vibration nach EN: 10 m/s²
maximales Drehmoment hart: 115 N·m
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
typische Verwendung: Strong
Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
Werkzeugaufnahme Abmessung: 3/8?
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Außenvierkant