{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | GKT 55 GCE | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Ausführung | Tauchkreissäge | |
Leistungsaufnahme | 1.400 W | |
maximale Drehzahl | 6.250 min-1 | |
Sägeblatt-⌀ | 165 mm | |
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
maximale Schnitttiefe 90° | 57 mm | |
Gewicht | 4,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078181 GKT55GCE | |
Herstellernummer | 0601675001 |