BOSCH Akku-Bohrschrauber 18V, Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx, Typ GSR1890C

Artikel-Nr.: 070246 GSR1890C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-90 C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 630 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Herstellernummer 06019K6002

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb