Beschreibung:
LOCTITE 278 Schraubensicherung 50ml
Ausführung: Hochfeste, hochtemperaturbeständige Schraubensicherung.
Max. Gewindegröße: bis M36.Festigkeit: Hoch.Losbrechmoment Schrauben M10: 42Nm.Handfestigkeit auf Stahl: 20 min.Handfestigkeit auf Messing: 20 min.Handfestigkeit auf Edelstahl: 60 min.Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +200° C.
Merkmal:
Temperaturbereich: 55 - 200 Attribute
Farbe Schraubensicherung: grün
Festigkeit Schraubensicherung: hoch
Funktionsfestigkeit: 24 h
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Hersteller-ID: 278
minimales Losbrechmoment: 42 N·m
für Gewindegröße M bis: M10
Füllflüssigkeit: 50 ml
Résistance du frein filet: haut