Schraubensicherung 2701 10ml

Artikel-Nr.: Z083516 10
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
20 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083516 10
EAN / GTIN 4100630000299
Herstellernummer 195827

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 2701 Schraubensicherung hochfest 10ml
Ausführung: Hochfeste Schraubensicherung. Verbessertes Loctite 270. Freigabe nach P1 NSF Reg. No.: 123006.
  • Gewindegröße bis M 20.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 6 Std.
  • Losbrechmoment 38 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.

    Verwendung: Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc..
  • Merkmal:

    Farbe Schraubensicherung: grün
    Festigkeit Schraubensicherung: hoch
    Funktionsfestigkeit: 6 h
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 2701
    minimales Losbrechmoment: 38 N·m
    Füllflüssigkeit: 10 ml
    für Gewindegröße M bis: M20