Beschreibung:
LOCTITE 9483 Epoxid-Klebstoff 50ml
Ausführung: Universell einsetzbarer 2-K Epoxid-Klebstoff, geeignet zum Verkleben und Vergießen, mit hoher optischer Transparenz und Festigkeit. Fließfähig, geringe Feuchtigkeitsabsorption, Mischungsverhältnis nach Volumen 2:1, nach Gewicht 100:46,
Verarbeitungsdauer: 30 min.,Handfestigkeit: 210 min.,transparent,Viskosität: 9,0 Pa's,Scherfestigkeit (GBMS): 23 N/mm2,Schälfestigkeit (GBMS): 1,5 N/mm,Einsatztemperatur bis 100° C.
Merkmal:
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS09 umweltgefährdend Attribute
Chemische Basis: Epoxid
Verarbeitungszeit: 30 s
Farbe: transparent
Füllmenge: 50 g
Handfestigkeit nach: 210 min
Herstellerbezeichnung: 9483
Zugscherfestigkeit: 23 N/mm²
Résistance au pelage: 1,5 N/mm²
Composant de base de la colle: Epoxy