ARALDITE Klebstoff Standard

Artikel-Nr.: Z083385 24

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  17.05
  • ab 6
    CHF  14.20
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
87 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083385 24
EAN / GTIN 7610598502003
Herstellernummer 50633-00000

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Ausführung: Langsamhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Epoxidharz-Klebstoff. Aushärtungszeit: 90 Minuten.

Merkmal:

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H315 Verursacht Hautreizungen., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Signalwort: Signalwort
Inhalt: 24ml
Gebinde: Duospritze
Symbole de danger: CORROSIF Attribute
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
Mention d'avertissement: Danger
contenu: 24ml
emballage: Double seringue