3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für dauerhafte und starke Verbindung, schwarz, Breite×Länge (mm×m) 19X8

Artikel-Nr.: 083782 19X8
(CHF 5.21 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 VHB™
USP2 schwarz
Herstellerbezeichnung 5962F
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 5,5 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Besonderheit anschmiegsam; dämpfend; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Abdichten; Befestigen; Maskieren; Montieren
temperaturbeständig bis 120 °C - 150 °C
Material Abdeckung Papier
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe grau
Länge 8 m
Breite 19 mm
Stärke 1,6 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083782 19X8
EAN / GTIN 4054596308619
Herstellernummer 7100223836

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ 5962F bedeutet Zuverlässigkeit auf ganzer Linie. Es bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb