{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 5962F | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Trägermaterial | PE | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 5,5 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 300 % | |
Besonderheit | dämpfend; anschmiegsam | |
Anwendung | Abdichten; Maskieren; Befestigen | |
temperaturbeständig bis | 120 °C - 150 °C | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 60 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | grau | |
Länge | 8 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083785 5962F | |
Herstellernummer | 7100123341 |