Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Power Klebeband 4910F

Artikel-Nr.: 083785 4910F

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9410F
Klebebandart doppelseitig
Trägermaterial PE
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 2,6 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Besonderheit feuchtigkeitsbeständig; anschmiegsam; dämpfend
Anwendung Abdichten; Montieren; Befestigen
temperaturbeständig bis 90 °C - 150 °C
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 11 m
Breite 19 mm
Stärke 1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083785 4910F
Herstellernummer 7100123355

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB™) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ 4910F ist ideal für transparente Verbindungen und Werkstoffe wie Glas.

Verwendung:

Geeignet für Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Für innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.