Beschreibung:
Ausführung: Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.
Hinweis: Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW. Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Verwendung:
Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung - löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.Reiniger - löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.Korrosionsschutz - WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert. Kontaktspray - verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.
Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509 - 083517 auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.
Merkmal:
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS02 entzündbar Attribute
Ausführung: Kanister
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Farbe: bernsteinfarben
Flammpunkt: 47
Wasserlöslichkeit: unlöslich
Oxidierende Eigenschaften: nicht bestimmt
UN Nummer: UN3295
Gefahrgutklasse: 3
Kinematische Viskosität: < 1
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute