PATTEX Kraftkleber Classic 125g

Artikel-Nr.: Z083695 125
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083695 125
EAN / GTIN 4015000071048
Herstellernummer 1419335

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Klebt schnell mit Superkraft, für höchste Festigkeit, hochwärmefest, leicht verstreichbar. Sauber, tropft nicht, zieht keine Fäden, auch für senkrechte Flächen geeignet .
Verwendung: Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m., zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen, von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten (außer Styropor®), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 Entzündbar - GHS07 Achtung Attribute
Herstellerbezeichnung: PCL4C
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 Entzündbar Attribute