4344 Präzisionskrepp gelb 50mmx50m

Artikel-Nr.: Z083645 4344-50X50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083645 4344-50X50
EAN / GTIN 4042448352613
Herstellernummer 04344-00000

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Dünner, reissfester Träger, gute Anschmiegsamkeit, leicht transparenter Träger ermöglicht sehr gute Positionierung, ausgewogene, konstante Klebkraft für hohe Verklebungssicherheit, leichte Wiederaufnehmbarkeit.
Verwendung:
  • Flache und scharfe Farb- und Lackkanten.
  • Glatte und leichte strukturierte Oberflächen.
  • Hochwertige Maler- und Lackierarbeiten.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 4344
    Breite: 50 mm
    Länge: 50 m