Lochblechwand für Rollwerkbank

Artikel-Nr.: 916532
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Lochwand Höhe 481 mm
Lochwand Breite 1.010 mm
passend für 916330; 916331; 916332; 916333
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916532

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr ⌀ 30 mm mit Stahlblechlochwand (□ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber lackiert.
Zum Einstecken in die Holme der Werkstattwagen und Rollwerkbank.

Passend für: