Lasthaken, Anzahl Gabelzinken / Tragfähigkeit t: 1/1

Artikel-Nr.: 919975 1/1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gabelzinken / Tragfähigkeit t Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 395 mm
Breite 300 mm
Tiefe 180 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 68 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 168 mm
Tragfähigkeit 1.000 kg
Gewicht 9 kg
Produktart Lasthaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931

Beschreibung

Ausführung:

Lasthaken zur sicheren Aufnahme und dem Transport von schweren Lasten. Zum Aufstecken auf Stapler-Zinken. Stabile Stahlkonstruktion. Mit Abrutschsicherung und Wirbellasthaken.
Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran.

Lackierung:

Gelborange RAL 2000 lackiert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb