Schubladengehäuse ohne Schubladen 720

Artikel-Nr.: 933720 720
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-Werkbank
Höhe 800 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 720 mm
Nutzhöhe für Schubladen 720 mm
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933720 720
EAN / GTIN 4045197280497

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahme im 20-mm-Raster. Durch Stiftzylinderschloss zentral verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Passende Produkte

Ersatzteile