Caisson de tiroirs sans tiroirs 720

Réf.: 933720 720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série Etablis KOMBI
Hauteur 800 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile 720 mm
Hauteur utile pour tiroirs 720 mm
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933720 720
EAN / GTIN 4045197280497

Description

Exécution:

En tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Produits adaptés

Pièces de rechange