Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Gr. 750 / 1500 C6

Artikel-Nr.: 971545 C6
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 50 mm
Breite 738 mm
Tiefe 150 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 5
Achsabstand A 145 mm
für Werkzeugschäfte C6
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971545 C6

Beschreibung

Passend für:

Aufnahmeschienen Nr. 971520.
Schrank- / Abteilbreite 750 mm (Gr. 750 / 1500).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.