Schiebeleiter 2tlg Z600 2X12

Artikel-Nr.: Z962205 2X12
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z962205 2X12
EAN / GTIN 4003866402489
Herstellernummer 40248

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhen ausgestattet. Sicherer Stand durch eine Leiternbreite von 490mm.Vierkantsprossen 30x30mm.
Hinweis: Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.

Merkmal:

Breite: 490 mm
Arbeitshöhe ca.: 6,8 m
Gewicht: 18 kg
Holmhöhe: 73 mm
Leiterlänge ausgefahren: 6,09 m
Leiterlänge zusammengeschoben: 3,56 m
Norme: EN 131