Doppelringschlüssel-Satz 11

Artikel-Nr.: 962647 11
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: ≥ 80

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe ≥ 80 mm
Breite 160 mm
Tiefe 520 mm
Anzahl der Werkzeuge 11
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962647 11

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962647 Gr. 0: 1 St.
HOLEX-Doppelringschlüssel-Satz 11-teilig, Nr. 617960
Gr.11 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34): 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb