Tür halbe Höhe, unten verbaut M

Artikel-Nr.: 955491 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 794 mm
Breite 534 mm
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955491 M
EAN / GTIN 4062406586126

Beschreibung

Ausführung:

Türen für UNI Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

UNI Tower U-Form, nur in der unteren Hälfte verbaubar.

Lieferumfang:

Tür Rechtsanschlag mit Traverse, Türanschlag und Türfachabdeckung.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.