Tuer halve hoogte, onder ingebouwd, Type: M

Artikelnummer: 955491 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie Tower
Hoogte 794 mm
Breedte 534 mm
Producttype Vleugeldeur

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955491 M
EAN/GTIN 4062406586126
Nummer fabrikant 955491 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deuren voor GARANT Uni Line Tower van plaatstaal, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-duwbeugel met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

GARANT Uni Line Tower U-vorm, alleen in de onderste helft in te bouwen.

Levering:

Deur rechtse aanslag met traverse, deuraanslag en deurvakafdekking.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.