Ablageplatte aus Multiplexholz 1000 mm

Artikel-Nr.: 957095 1000
(CHF 221.82 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 550 mm
Stärke 22 mm
Material Abdeckplatte Multiplexholz
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957095 1000

Beschreibung

Ausführung:

Aus 22 mm starkem Multiplexholz, für Systemschränke Nr. 956000 − 956660.
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
    passend für Schrankbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb