Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist
ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende
Kontrastfarbe blau signalisiert
fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze
füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr.
923210 Gr. 176) oder
2/3 (352×383×30 mm) der
Schubladennutzfläche.
Passend für:
GARANT und HOLEX Werkstattwagen
470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit
Teilauszug-Schubladen nur
bedingt geeignet.
Lieferumfang:
Hartschaum-Einsatz leer Nr.
916755 Gr. 0: 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz 6-kant Nr.
631029Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.
6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr.
631729 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.
Quergriff Nr.
633029 Gr. 116: 1 St.
Steckgriff Nr.
632829 Gr. 146: 1 St.
Verlängerung Nr.
632429 Gr. 150: 1 St.
Kardangelenk Nr.
633529 Gr. 1/4: 1 St.
Ratsche Nr.
632025 Gr. 1/4: 1 St.