Verlängerungsleitung 10N

Artikel-Nr.: Z081182 10N
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081182 10N
EAN / GTIN 4003644023981

Beschreibung

Beschreibung:

Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Ausführung: Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP55).

Merkmal:

Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 10 m
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ: 10N
Material Kabel: Neopren
Steckertyp Eingang: F